Rögzítő fogó

Cikkszám: 753-2
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
Termék fajtája Rögzítöfogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 753-2
EAN / GTIN 4000896030231
Gyártó száma 753-2
L-szám L60140 2891

Leírás

Leírás:

  • Kis kerek alkatrészekhez és nagyméreKarosszéria szintező munkadarabokhoz
  • A síkkal párhuzamos befogópofák – csavaros bilincs funkció
  • Egyoldalas prizma mélyedés
  • Hosszú csúszka
  • Gyorskioldó kar
  • Felület: Nikkelezett
  • Németországban készült
  • Méretek / hosszúság: 260 mm
  • Nettó tömeg (kg): 1,11 kg.
  • Befogási tartomány: 200 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz