Nylon betét, kemény 30

Cikkszám: 752560 30
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
37 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Kalapácsfej ⌀ 30 mm
Keménység középkemény
Alapanyag Nylon
Termék fajtája Ütőbetét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 752560 30
EAN / GTIN 4045197977168
Gyártó száma 752560 30

Leírás

Felhasználás:

Nylon betét (poliamid 6, natúr): Nagyon kopásálló, nem forgácsolódik szét. Nagyon nagy ütőerőhöz. Shore keménység kb. 80-85D.

Alkalmazható:

752500 / 752510 / 752520 sz. visszaütés csillapítású kímélő kalapács.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

    Válassza ki a változatot és a darabszámot

    Kímélő kalapácshoz Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz