Kímélő kalapács nylon betétekkel, natúr, Ház ⌀ / anyag: 30Gmm

Cikkszám: 752520 30G
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ház ⌀ / anyag (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Fejhossz betétekkel 92 mm
Betét ütőfelület ⌀ 30 mm
Nyélhossz 260 mm
Teljes hossz 300 mm
Súly betétek nélkül 228 g
Festék natúr
Visszaütésmentes igen
Kombinálható betétek igen
Termék fajtája Kalapács

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 752520 30G
EAN / GTIN 4045197978035
Gyártó száma 752520 30G
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Kímélő kalapács visszaütés csillapítással kivehető funkciós betétekkel normál kímélő kalapácsként való felhasználáshoz. Stabil, két részes finom öntvény ház kiváló minőségű nemesíthető acélból. A betétek kombinálhatóak és cserélhetőek. Amerikai Hickory fa nyéllel, festett.

Felhasználás:

Munkadarabok beigazításához vagy gépasztalokra történő pontos felhelyezéséhez ill. szerelési munkáknál kíméletes ütésekhez.

Alkatrész:

Tartalék nyél a 752530 sz. alatt és tartalék betétek a 752540752560 sz. alatt kaphatóak.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz