Kímélő kalapács gumi betétekkel 30G mm

Cikkszám: 752500 30G
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
60 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Fejhossz betétekkel 92 mm
Betét ütőfelület ⌀ 30 mm
Nyélhossz 260 mm
Teljes hossz 300 mm
Súly betétek nélkül 228 g
Festék fekete
Visszaütésmentes igen
Kombinálható betétek igen
Termék fajtája Kalapács

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 752500 30G
EAN / GTIN 4045197976581

Leírás

Kivitel:

Kímélő kalapács visszaütés csillapítással kivehető funkciós betétekkel normál kímélő kalapácsként való felhasználáshoz. Stabil, két részes finom öntvény ház kiváló minőségű nemesíthető acélból. A betétek kombinálhatóak és cserélhetőek. Amerikai Hickory fa nyéllel, festett.

Felhasználás:

Munkadarabok beigazításához vagy gépasztalokra történő pontos felhelyezéséhez ill. szerelési munkáknál kíméletes ütésekhez.

Alkatrész:

Tartalék nyél a 752530 sz. alatt és tartalék betétek a 752540752560 sz. alatt kaphatóak.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek