Karos figuraolló kivitel R L.260mm R L.260mm

Cikkszám: 75240002
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
    Termék fajtája Olló

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 75240002
    EAN / GTIN 4018754047024
    Gyártó száma 75240002
    L-szám L60010 4176

    Leírás

    Leírás:

    • Fordítással
    • Önnyíló, beépített tavaszra
    • Nagy vágási teljesítmény
    • Legfeljebb 1,8 mm-es lapok
    • Rozsdamentes acéllemezek 1,2 mm-ig.

    Jellemző:

    • L: 10 1/2 ″
    • Kivitel: R
    • Hossz [mm]: 260 mm
    • Súly: 473 g

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz