Karos bádogvágó olló design L L.260mm

Cikkszám: 75230001
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
Termék fajtája Olló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 75230001
EAN / GTIN 4018754046997
Gyártó száma 75230001
L-szám L60010 2192

Leírás

Leírás:

  • Fordítással
  • Önnyíló, beépített tavaszra
  • Nagy vágási teljesítmény
  • Legfeljebb 1,8 mm-es lapok
  • Rozsdamentes acéllemezek 1,2 mm-ig.

Jellemző:

  • L: 10 1/2 ″
  • Kivitel: L
  • Hossz [mm]: 260 mm
  • Súly: 532 g

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz