Hickory fa kalapácsnyél gyűrűs ékkel, Nyélhossz: 280mm

Cikkszám: 752200 280
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Nyélhossz (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Nyélhossz 280 mm
Termék fajtája Nyél

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 752200 280
EAN / GTIN 4016134701993
Gyártó száma 7900538001

Leírás

Alkalmazható:

750100 sz. lakatos kalapács acél nyélvédő hüvellyel.

Alkalmazható:

750100 sz., súlyhoz: 200 g

Figyelem:

750100 sz. 50 / 100 méretű kalapácsokhoz lásd a 751700 sz. 250 / 260 méretű tartalék nyeleket.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz