Rögzítő fogó

Cikkszám: 752-2
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
Termék fajtája Rögzítöfogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 752-2
EAN / GTIN 4000896030125
Gyártó száma 752-2
L-szám Z71850 752-2

Leírás

Leírás:

Alkalmazás:
Használja a hátsó alkatrészeken (beállítás), a hátsó oldalfalakon, az U-alakú testprofilokon stb.
  • A karcsú forma alkalmassá teszi a görbéken való munkavégzésre
  • U-profilokon és varratokon végzett munkához
  • Szorítóerő axiális irányban
  • Gyorskioldó kar
  • Felület: Fényes nikkelezett
  • Méretek / hosszúság: 205 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,43 kg.
  • Befogási tartomány: 15 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz