Lyukasztótüske ∙ rövid

Cikkszám: 751KHS-4
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
Termék fajtája Csapszegkiütő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 751KHS-4
EAN / GTIN 4000896159994
Gyártó száma 751KHS-4
L-szám L60140 4751

Leírás

Leírás:

Alkalmazás:
Kapcsolja be / lazítsa meg a csúszócsavarokat, amikor eltávolítja a fékbetéteket a féknyeregből, például A MERCEDES-BENZ-nél
  • Rövid változat kézvédelemmel
  • 2-komponensű fogantyú kézvédelemmel
  • Németországban készült
  • Méretek / hosszúság: 109 mm
  • Hossz L1: 10 mm
  • Átmérő: 4 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,08 kg.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz