Ráverő kalapács nyél, ívelt 300 mm

Cikkszám: 751900 300
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
157 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Nyélhossz (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Nyélhossz 300 mm
Ráverő kalapácsfej súlya 2 kg
Termék fajtája Nyél

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 751900 300
EAN / GTIN 4028656485206
Gyártó száma 48503000

Leírás

Kivitel:

Csomómentes fából, 1a minőségi osztály. Egyenes növésű. Szálfutás párhuzamos a nyéltengellyel. A felület simára köszörült és viasszal bevont.

Szabvány:

DIN 5135

Alkalmazható:

Kalapácsfejekhez ovális DIN szerinti szemmel.

Figyelem:

A 750125 és 750810 sz. kalapácshoz nem alkalmas.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz