Műanyag kalapácsnyél ékkel 280 mm

Cikkszám: 751800 280
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Nyélhossz (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Nyélhossz 280 mm
    Termék fajtája Nyél

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 751800 280
    EAN / GTIN 4016134700569
    Gyártó száma 7005518200

    Leírás

    Kivitel:

    Kiváló minőségű műanyagból (Ultramid), szálkamentes és ütésálló. Kettős biztosítás az ék és acélszeg következtében.

    Alkalmazható:

    Lakatos kalapácsokhoz DIN 1041 szerint.

    Alkalmazható:

    Kalapácsfejhez, súlyhoz: 200 g

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz