Kalapácsnyél 380 mm

Cikkszám: 751700 380
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
532 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Nyélhossz (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Norm DIN 5111
Nyélhossz 380 mm
Kalapácsfej tömeghez 1,5 kg
Termék fajtája Nyél

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 751700 380
EAN / GTIN 4028656482809
Gyártó száma 48203800

Leírás

Kivitel:

Csomómentes fából, 1a minőségi osztály. Egyenes növésű. Szálfutás párhuzamos a nyéltengellyel. A felület simára köszörült és viasszal bevont.
Ívelt alak.

Szabvány:

DIN 5111 és DIN 5112.

Alkalmazható:

Kalapácsfejekhez ovális DIN szerinti szemmel.

Figyelem:

A 750125 és 750810 sz. kalapácshoz nem alkalmas.