Hickory fa kalapácsnyél SecuTec® nyélvédő hüvellyel és ékcsavarral, Nyélhossz: 310mm

Cikkszám: 751680 310
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Nyélhossz (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SecuTec®
Nyélhossz 310 mm
Alapanyag Hickory fa
Termék fajtája Nyél

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 751680 310
EAN / GTIN 4016671029925
Gyártó száma 0099122-0400
Gyártó Picard GmbH, Rottsiepen 15, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.picard-hammer.de

Leírás

Kivitel:

Ívelt alakú Hickory kalapácsnyél acél nyélvédő hüvellyel és PICARD ékcsavarral.

Alkalmazható:

PICARD lakatos kalapács SecuTec®, 750115 sz.

Alkalmazható:

750115 sz., súlyhoz: 400 g

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz