Hickory fa kalapácsnyél nyélvédővel és gyűrűs ékkel 310 mm

Cikkszám: 751650 310
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
32 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Nyélhossz (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Nyélhossz 310 mm
Nyélvédő Nylon
Alapanyag Hickory fa
Termék fajtája Nyél

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 751650 310
EAN / GTIN 4045197379634
Gyártó száma 751650 310

Leírás

Kivitel:

Ívelt alakú Hickory kalapácsnyél nylon nyélvédővel és gyűrűs ékkel.

Alkalmazható:

750110 sz. GARANT lakatos kalapács és 754120 / 754160 sz. GARANT-kímélő kalapács.

Alkalmazható:

750110 sz., súlyhoz: 400 g

Figyelem:

750110 sz. 100 méretű kalapácsokhoz lásd a 751700 sz. 260 méretű tartalék nyeleket.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz