• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

Vörösréz kalapács 3K nyéllel, Súly nyél nélkül: 500g

Cikkszám: 751210 500
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
89 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Súly nyél nélkül (g) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Súly nyél nélkül 500 g
Nyélhossz 300 mm
Termék fajtája Kalapács

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 751210 500
EAN / GTIN 8024886010221
Gyártó száma 070K/500G
Gyártó OSCA - Officine di Cortenova Di Ossola Candido u., Via Provinciale 35, 23813 CORTENOVA (LECCO), Italia, www.osca.it

Leírás

Kivitel:

Kalapácsfej vörösréz rúdanyagból, sarkított élekkel.
Törhetetlen 3K nyéllel (alumínium belső rész, poliamid és kaucsuk alkotórészek) és plusz nyélvédővel.

Előny:

Ergonomikus, csúszásmentes, vibrációmentes és kíméli a csuklót.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz