Mérnökkalapács, Súly nyél nélkül: 1/4lb

Cikkszám: 751180 1/4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
25 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Súly nyél nélkül (lb) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Súly nyél nélkül lb 1/4 lb
Nyélhossz 270 mm
Súly nyél nélkül 100 g
Termék fajtája Kalapács

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 751180 1/4
EAN / GTIN 4016134504013
Gyártó száma 5081030250

Leírás

Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt, edzett és megeresztett. Kerek lapos véggel és gömbfejjel. Hickory nyéllel.

Alapanyag:

Speciális szerszámacél.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz