• Kedves Vásárlóink, kérjük vegyék figyelembe, hogy 2024.12.25-2024.12.31 között leltározás miatt az áruküldés szünetel. 2025.01.02-től újra elérhetőek vagyunk. Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk.

Kőtörő kalapács 3K-nyéllel, Súly nyél nélkül: 1kg

Cikkszám: 751020 1
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
49 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Súly nyél nélkül (kg) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Súly nyél nélkül 1 kg
Nyélhossz 260 mm
Termék fajtája Kalapács

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 751020 1
EAN / GTIN 8024886005999
Gyártó száma 2000/1000 G
Manufacturer OSCA - Officine di Cortenova Di Ossola Candido u., Via Provinciale 35, 23813 CORTENOVA (LECCO), Italia, www.osca.it

Leírás

Kivitel:

Kőtörő kalapács fej süllyesztékben kovácsolt. Előírásszerűen edzett és megeresztett lapos végek, feketére festett fej, matt fényű munkafelületek.
Kőtörő kalapács törhetetlen 3K nyéllel (alumínium belső rész, poliamid és kaucsuk alkotórészek), rákovácsolt nyélvédő gallérral és plusz nyélvédővel. Előny: törhetetlen, ergonomikus, csúszásmentes, vibrációmentes és kíméli a csuklót.

Szabvány:

DIN 6475

Alapanyag:

Speciális szerszámacél.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz