Ráverő kalapács Hickory nyéllel 8 kg

Cikkszám: 750811 8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
315 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Súly nyél nélkül (kg) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Súly nyél nélkül 8 kg
Nyélhossz 900 mm
Nyél anyaga Hickory fa
Termék fajtája Kalapács

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 750811 8
EAN / GTIN 4062406712181
Gyártó száma 750811 8

Leírás

Kivitel:

Kovácsolt kalapácsfej, edzett, megeresztett és minden oldalon köszörült. Feketére festett felület, munkafelületek fényesek.
Hickory nyéllel.

Szabvány:

DIN 1042

Alapanyag:

Speciális szerszámacél.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz