Lakatos kalapács „Ultratec“ nyéllel 200 g

Cikkszám: 750500 200
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
37 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Súly nyél nélkül (g) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Súly nyél nélkül 200 g
Nyélhossz 258 mm
Termék fajtája Kalapács

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 750500 200
EAN / GTIN 4016134506758
Gyártó száma 5039980200

Leírás

Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt és méretpontosra köszörült kalapácsfej. Gondosan edzett és megeresztett. A fej festett, a lapos vég és él matt fényű.
Törhetetlen „Ultratec“ üvegszálas nyéllel.

Szabvány:

Kalapácsfej DIN 1041 szerint.

Alapanyag:

Speciális szerszámacél.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz