Lakatos kalapács, Súly nyél nélkül: 2000g

Cikkszám: 750125 2000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
519 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Súly nyél nélkül (g) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Súly nyél nélkül 2 000 g
Nyélhossz 400 mm
Termék fajtája Kalapács

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 750125 2000
EAN / GTIN 4045197717634
Gyártó száma 750125 2000

Leírás

Kivitel:

Hickory nyéllel, ívelt alak, festett.
Süllyesztékben kovácsolt és méretpontosra köszörült kalapácsfej. Gondosan edzett és megeresztett. A fej festett, a lapos vég és él matt fényű.

Szabvány:

Kalapácsfej DIN 1041 szerint.

Alapanyag:

Speciális szerszámacél.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Lakatos kalapács, Súly nyél nélkül: 2000g

Lakatos kalapács, Súly nyél nélkül: 2000g

érdeklődés szerint
Raktáron
519 darabszám azonnal szállítható
15,76 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
142 darabszám azonnal szállítható
30,91 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Súly nyél nélkül 2 000 g 2 000 g
Nyélhossz 400 mm 400 mm
Termék fajtája Kalapács Kalapács

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz