Lakatos kalapács nyélvédő hüvellyel, Súly nyél nélkül: 600g

Cikkszám: 750100 600
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Súly nyél nélkül (g) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Súly nyél nélkül 600 g
Nyélhossz 330 mm
Termék fajtája Kalapács

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 750100 600
EAN / GTIN 4016134506697
Gyártó száma 5039930601

Leírás

Kivitel:

Hickory nyéllel, ívelt alak, festett.
Süllyesztékben kovácsolt és méretpontosra köszörült kalapácsfej. Gondosan edzett és megeresztett. A fej festett, a lapos vég és él matt fényű.
200-as mérettől acél nyélvédővel.

Szabvány:

Kalapácsfej DIN 1041 szerint.

Alapanyag:

Speciális szerszámacél.

Alkatrész:

Tartalék nyél a 752200 sz. alatt, az 50-es mérethez 751700 sz. 250 méret alatt és a 100 mérethez a 751700 sz. 260 méret alatt kapható.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Lakatos kalapács nyélvédő hüvellyel, Súly nyél nélkül: 600g

Lakatos kalapács nyélvédő hüvellyel, Súly nyél nélkül: 600g

érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható
24,00 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
321 darabszám azonnal szállítható
16,63 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
612 darabszám azonnal szállítható
8,72 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Súly nyél nélkül 600 g 600 g 600 g
Nyélhossz 330 mm 330 mm 330 mm
Termék fajtája Kalapács Kalapács Kalapács

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz