Csaplyukasztó, nyolcszögletes szárral

Cikkszám: 750.7
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Csapszegkiütő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 750.7
EAN / GTIN 7610733005307
Gyártó száma PB 750.7
L-szám L60060 2036

Leírás

Leírás:

  • Csaplyukasztó, nyolcszögletes szárral
  • szegecsek, csapok, csavarok vagy kötőelemek biztonságos ki- vagy behajtásához
  • a legnagyobb keménységű és szívósságú, rendkívül strapabíró, hengeres dorong
  • újra edzett ütőfej, megakadályozza a szabványos előírásoknak megfelelő szálkásodást
  • nyolcszögletű acélból készült, a biztonságos kezelés érdekében
  • rugóacél alapú speciális ötvözet, kivételes rugalmasság nagy keménységgel
  • lézerrel felcímkézett sorozatszámmal, élethosszig tartó garancia
  • ütőszerszámokkal való munkavégzéskor tartsa be a biztonsági előírásokat: www. pbst.ch/safe

Jellemző:

  • Hengeres hossz: 50 mm
  • Szárvastagság nyolcszögletű ütőszerszámoknál: 12 mm
  • Teljes hossz: 180 mm
  • Tüske átmérője: 7 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz