Csaplyukasztó, nyolcszögletes szárral

Cikkszám: 750.2,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
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
    Termék fajtája Csapszegkiütő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 750.2,5
    EAN / GTIN 7610733012602
    Gyártó száma PB 750.2,5
    L-szám L60060 1560

    Leírás

    Leírás:

    • Csaplyukasztó, nyolcszögletes szárral
    • szegecsek, csapok, csavarok vagy kötőelemek biztonságos ki- vagy behajtásához
    • a legnagyobb keménységű és szívósságú, rendkívül strapabíró, hengeres dorong
    • újra edzett ütőfej, megakadályozza a szabványos előírásoknak megfelelő szálkásodást
    • nyolcszögletű acélból készült, a biztonságos kezelés érdekében
    • rugóacél alapú speciális ötvözet, kivételes rugalmasság nagy keménységgel
    • lézerrel felcímkézett sorozatszámmal, élethosszig tartó garancia
    • ütőszerszámokkal való munkavégzéskor tartsa be a biztonsági előírásokat: www. pbst.ch/safe

    Jellemző:

    • Hengeres hossz: 25 mm
    • Szárvastagság nyolcszögletű ütőszerszámoknál: 8 mm
    • Teljes hossz: 120 mm
    • Tüske átmérője: 2.5 mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz