Hajlított dugókulcs 6x6 oldal 9/16″

Cikkszám: 75.9/16
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 75.9/16
EAN / GTIN 3148511203002
Gyártó száma 75.9/16
L-szám L60130 656

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: csőfejes csőkulcs, lyukacsos: Csavarkulcs erős meghúzáshoz és meglazításhoz
  • Rövid és hosszú fej: Derékszög
  • Rövid fej kanülálva menetes rudakhoz
  • krómozott, szaténozott kivitelben

Jellemző:

  • A [″]: 9/16
  • B [mm]: 22.5
  • d [mm]: 10.5
  • d1 [mm]: 10.0
  • H [mm]: 34
  • L [mm]: 169
  • L1 [mm]: 42
  • T [mm]: 15
  • [g]: 230

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz