Hajlított dugókulcs 6x6 oldal 7/8″

Cikkszám: 75.7/8
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 75.7/8
EAN / GTIN 3148511204009
Gyártó száma 75.7/8
L-szám L60130 3954

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: csőfejes csőkulcs, lyukacsos: Csavarkulcs erős meghúzáshoz és meglazításhoz
  • Rövid és hosszú fej: Derékszög
  • Rövid fej kanülálva menetes rudakhoz
  • krómozott, szaténozott kivitelben

Jellemző:

  • A [″]: 7/8
  • B [mm]: 33.5
  • d [mm]: 18.0
  • d1 [mm]: 15.0
  • H [mm]: 51
  • L [mm]: 240
  • L1 [mm]: 64
  • T [mm]: 24
  • [g]: 625

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz