Hajlított dugókulcs 6x6 oldal 5/16″

Cikkszám: 75.5/16
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 75.5/16
EAN / GTIN 3148511202203
Gyártó száma 75.5/16
L-szám L60130 3499

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: csőfejes csőkulcs, lyukacsos: Csavarkulcs erős meghúzáshoz és meglazításhoz
  • Rövid és hosszú fej: Derékszög
  • Rövid fej kanülálva menetes rudakhoz
  • krómozott, szaténozott kivitelben

Jellemző:

  • A [″]: 5/16
  • B [mm]: 12.5
  • d [mm]: 7.0
  • d1 [mm]: 6.0
  • H [mm]: 19
  • L [mm]: 114
  • L1 [mm]: 25
  • T [mm]: 9
  • [g]: 60

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz