Hajlított dugókulcs 6x6 oldal 19 mm

Cikkszám: 75.19
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 75.19
EAN / GTIN 3148511197301
Gyártó száma 75.19
L-szám L60130 425

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: csőfejes csőkulcs, lyukacsos: Csavarkulcs erős meghúzáshoz és meglazításhoz
  • Rövid és hosszú fej: Derékszög
  • Rövid fej kanülálva menetes rudakhoz
  • krómozott, szaténozott kivitelben

Jellemző:

  • A [mm]: 19
  • B [mm]: 28.5
  • d [mm]: 15.0
  • d1 [mm]: 12.0
  • H [mm]: 41
  • L [mm]: 204
  • L1 [mm]: 51
  • T [mm]: 19
  • [g]: 430

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz