Hajlított dugókulcs 6x6 oldal 15 mm

Cikkszám: 75.15
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
    Termék fajtája Dugókulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 75.15
    EAN / GTIN 3148511196908
    Gyártó száma 75.15
    L-szám L60130 1919

    Leírás

    Leírás:

    • A termék erősségei: csőfejes csőkulcs, lyukacsos: Csavarkulcs erős meghúzáshoz és meglazításhoz
    • Rövid és hosszú fej: Derékszög
    • Rövid fej kanülálva menetes rudakhoz
    • krómozott, szaténozott kivitelben

    Jellemző:

    • A [mm]: 15
    • B [mm]: 22.5
    • d [mm]: 10.5
    • d1 [mm]: 10.0
    • H [mm]: 34
    • L [mm]: 169
    • L1 [mm]: 42
    • T [mm]: 15
    • [g]: 230

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz