Hajlított dugókulcs 6x6 oldal 13/16″

Cikkszám: 75.13/16
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 75.13/16
EAN / GTIN 3148511203804
Gyártó száma 75.13/16
L-szám L60130 3955

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: csőfejes csőkulcs, lyukacsos: Csavarkulcs erős meghúzáshoz és meglazításhoz
  • Rövid és hosszú fej: Derékszög
  • Rövid fej kanülálva menetes rudakhoz
  • krómozott, szaténozott kivitelben

Jellemző:

  • A [″]: 13/16
  • B [mm]: 30.5
  • d [mm]: 15.0
  • d1 [mm]: 14.0
  • H [mm]: 46
  • L [mm]: 221
  • L1 [mm]: 55
  • T [mm]: 22
  • [g]: 490

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban