Hajlított dugókulcs 6x6 oldal 11/16 ″

Cikkszám: 75.11/16
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 75.11/16
EAN / GTIN 3148511203408
Gyártó száma 75.11/16
L-szám L60130 3504

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: csőfejes csőkulcs, lyukacsos: Csavarkulcs erős meghúzáshoz és meglazításhoz
  • Rövid és hosszú fej: Derékszög
  • Rövid fej kanülálva menetes rudakhoz
  • krómozott, szaténozott kivitelben

Jellemző:

  • A [″]: 11/16
  • B [mm]: 26.5
  • d [mm]: 13.0
  • d1 [mm]: 12.0
  • H [mm]: 40
  • L [mm]: 195
  • L1 [mm]: 50
  • T [mm]: 19
  • [g]: 365

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz