Hajlított dugókulcs 6x6 oldal 10 mm

Cikkszám: 75.10
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
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 75.10
EAN / GTIN 3148511196403
Gyártó száma 75.10
L-szám L60130 358

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: csőfejes csőkulcs, lyukacsos: Csavarkulcs erős meghúzáshoz és meglazításhoz
  • Rövid és hosszú fej: Derékszög
  • Rövid fej kanülálva menetes rudakhoz
  • krómozott, szaténozott kivitelben

Jellemző:

  • A [mm]: 10
  • B [mm]: 15.0
  • d [mm]: 8.0
  • d1 [mm]: 7.0
  • H [mm]: 24
  • L [mm]: 129
  • L1 [mm]: 28
  • T [mm]: 10
  • [g]: 95

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz