Elektronikai oldalvágó műanyag burkolattal, polírozva 125 mm

Cikkszám: 75 22 125
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 6 darab
  • Rendelési lépések: 6 darab
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
Termék fajtája Vágó fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 75 22 125
EAN / GTIN 4003773040538
Gyártó száma 75 22 125
L-szám L70010 551

Leírás

Leírás:

  • csavarozott kötés a nagy pontosság és rugalmasság érdekében
  • a legfinomabb vágási munkákhoz, pl. az elektronika és a finommechanika területén
  • éles, csiszolt vágóélekkel puha és kemény drótokhoz, valamint zongorahuzalokhoz
  • Indukciósan edzett élek, élkeménység kb. 62 HRC
  • Alacsony súrlódású kettős rugó a lágy és egyenletes nyitás érdekében.

Jellemző:

  • Vágási értékek közepesen kemény huzal (átmérő): Ø 0,9mm
  • Vágási értékek kemény huzal (átmérő): Ø 0,4 mm
  • Vágási értékek zongorahúr (átmérő): Ø 0,3 mm
  • Vágási értékek puha huzal (átmérő): Ø 0,2 - 1,3 mm
  • Pofa hossza (B): 14mm
  • Pofa vastagsága (a csatlakozásnál) (D): 6,5 mm
  • Fej szélessége (A): 10,5mm
  • Barnított
  • műanyag bevonattal
  • Vágóél kis ferdeséggel

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz