Dugókulcs PROTWIST fogantyú 7 mm

Cikkszám: 74AT.7
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
    Termék fajtája Dugókulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 74AT.7
    EAN / GTIN 3662424094439
    Gyártó száma 74AT.7
    L-szám L60130 9453

    Leírás

    Leírás:

    • Dugókulcs: ideális a magasságban korlátozottan hozzáférhető csavarokhoz vagy a finommechanikához
    • Pörgethető Nyomatékcsavarhúzó 1/4″ 0,4-4 Nm nyél az optimális kényelemért még erőteljes lazítás közben is
    • 6-os dugókulcs mély furattal a hosszú menetekhez
    • Kovácsolt alkatrész a maximális tartósságért
    • Méretméretek: 3,2-14 mm
    • Kialakítás: szatén krómozott
    • Professzionális szerszámok élethosszig tartó Facom szerszámgaranciával

    Jellemző:

    • A [mm]: 7.0
    • D [mm]: 9.5
    • E [mm]: 36
    • L [mm]: 245
    • L1 [mm]: 125
    • L2 [mm]: 35
    • [kg]: 0.130

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz