Dugókulcs PROTWIST fogantyú 3,2mm

Cikkszám: 74AT.3.2
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
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 74AT.3.2
EAN / GTIN 3662424094255
Gyártó száma 74AT.3.2
L-szám L60130 10182

Leírás

Leírás:

  • Dugókulcs: ideális a magasságban korlátozottan hozzáférhető csavarokhoz vagy a finommechanikához
  • Pörgethető Nyomatékcsavarhúzó 1/4″ 0,4-4 Nm nyél az optimális kényelemért még erőteljes lazítás közben is
  • 6-os dugókulcs mély furattal a hosszú menetekhez
  • Kovácsolt alkatrész a maximális tartósságért
  • Méretméretek: 3,2-14 mm
  • Kialakítás: szatén krómozott
  • Professzionális szerszámok élethosszig tartó Facom szerszámgaranciával

Jellemző:

  • A [mm]: 3.2
  • D [mm]: 6.0
  • E [mm]: 38
  • L [mm]: 245
  • L1 [mm]: 125
  • L2 [mm]: 20
  • [kg]: 0.110

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz