Pontozóhegy 8-11

Cikkszám: 749820 8-11
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
22 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    3 mm
    Hossz 105 mm
    Termék fajtája Csap

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 749820 8-11
    EAN / GTIN 4049002029073
    Gyártó száma R430 141 00

    Leírás

    Alkalmazható:

    749800 sz. központosító pontozóhoz.

    Alkalmazható:

    Központosító pontozó 749800 sz.: 8 − 11 méret

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz