Pontozóhegy 6-8

Cikkszám: 749820 6-8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
84 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    2,5 mm
    Hossz 96 mm
    Termék fajtája Csap

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 749820 6-8
    EAN / GTIN 4049002029066
    Gyártó száma R430 140 00

    Leírás

    Alkalmazható:

    749800 sz. központosító pontozóhoz.

    Alkalmazható:

    Központosító pontozó 749800 sz.: 6 − 8 méret

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz