Rugó készlet 2 db 125

Cikkszám: 749610 125
Ár beállítása 2 Darab (0,87 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
129 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    1. sz. rugó = ⌀ 7 mm
    1. sz. rugó = hossz 37 mm
    2. sz. rugó = ⌀ 6 mm
    2. sz. rugó = hossz 21 mm
    Rugók száma 2
    Termék fajtája Rugó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 749610 125
    EAN / GTIN 4049002009136
    Gyártó száma R439 130-3

    Leírás

    Alkalmazható:

    749500 sz. (40. katalógusig) és 749350 sz. automata pontozóhoz.

    Alkalmazható:

    Pontozó: 125 méret

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz