Műszerész pontozó 100 mm

Cikkszám: 749200 100
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 292 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teljes hossz (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 100 mm
Szár ⌀ 8 mm
Élkeménység kb. 59 HRC
Ütőfej kivitele nemesített
Alapanyag Króm-vanádium acél
Felület krómozott
Termék fajtája Pontozó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 749200 100
EAN / GTIN 7610733200412
Gyártó száma 705.2

Leírás

Kivitel:

Köracélból; bordázott szár. Edzett, a speciális ütőfej nemesítés megakadályozza a szétforgácsolódást. Különleges minőség, rendkívül kemény csúcs – kb. 59 HRC – kiváló szívósság mellett.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz