Pontozó, normál minőség DIN 7250 150 mm

Cikkszám: 749000 150
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
639 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teljes hossz (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 150 mm
Szár ⌀ 16 mm
Ütőfej kivitele nemesített
Alapanyag Króm-vanádium acél
Felület lakkozott
Termék fajtája Pontozó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 749000 150
EAN / GTIN 4049002013089
Gyártó száma R435 150 0

Leírás

Kivitel:

Erős nyolcszögletű szár, fényes csúcs. Teljes hosszában egyenletesen edzett. A speciális, nemesített ütőfej következtében nem pereg le a pontozó feje.

Szabvány:

DIN 7250
Ellenőrzött biztonság DIN 7255 szerint.

Alapanyag:

Króm-vanádium légedzett acél, festett. Nemesített ütőfej.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz