Lyukasztótüske

Cikkszám: 748LGB-3
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
Termék fajtája Csapszegkiütő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 748LGB-3
EAN / GTIN 4000896100040
Gyártó száma 748LGB-3
L-szám L60140 807

Leírás

Leírás:

Alkalmazás:
A HÁTSÓ tárcsafékek rögzítőcsapjai (⌀ 3 mm) MERCEDES-BENZ e-Class 211
  • Hosszú kivitel
  • Németországban készült
  • Méretek / hosszúság: 175 mm
  • Átmérő: 3 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,06 kg.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz