Pontozó, különleges minőség, krómozott, Teljes hossz: 100mm

Cikkszám: 748900 100
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
901 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teljes hossz (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 100 mm
Szár ⌀ 8 mm
Élkeménység kb. 59 HRC
Ütőfej kivitele nemesített
Alapanyag Króm-vanádium acél
Felület krómozott
Termék fajtája Pontozó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 748900 100
EAN / GTIN 7610733200429
Gyártó száma 710.1

Leírás

Kivitel:

Erős nyolcszögletű szár, fényes csúcs. Teljes hosszában egyenletesen edzett. A speciális, nemesített ütőfej következtében nem pereg le a pontozó feje.
Különleges minőség, vagyis rendkívül kemény csúcs − kb. 59 HRC − kiváló szívósság mellett.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz