Női munkavédelmi félcipő MAJA Low ESD S3, 35-ös méret

Cikkszám: 74781-35
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Védettségi osztály: S3
  • Ujjvédő orrész anyaga: Stahl
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
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
    Sorozat MAJA
    Védettségi osztály S3
    Ujjvédő orrész anyaga Stahl
    elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
    EU cipőméret 35
    Termék fajtája Biztonsági félcipő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 74781-35
    EAN / GTIN 4030839373187
    Gyártó száma 74781-35

    Leírás

    Leírás:

    • Hidrofób mikroszálas / hidrofób textilanyag CORDURA®
    • Légáteresztő textil bélés
    • Zárt, párnázott nyelv
    • All-over talpbetét NŐI ESD fekete
    • Fémmentes átszúrásvédelem
    • PU/PU SOLE NOVA
    • Acél sapka
    • EN ISO 20345 S3 SRC, A. FORMANYOMTATVÁNY
    • Bőrmentes felszerelés

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz