Műszerész csapszegkiütők 8 mm

Cikkszám: 747500 8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
192 darabszám azonnal szállítható

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Hegy ⌀ D 8 mm
Teljes hossz L1 135 mm
Tüskehossz L2 45 mm
Szár ⌀ S 11 mm
Hegykeménység 59 HRC
Ütőfej kivitele speciális ütőfej nemesítés
Alapanyag Extra króm-vanádium acél
Felület krómozott
Termék fajtája Csapszegkiütő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 747500 8
EAN / GTIN 7610733200535
Gyártó száma 715.8

Leírás

Kivitel:

Köracélból; különösen karcsú és kézre álló. Recézett szárral. Edzett, a speciális ütőfej nemesítés megakadályozza a szétforgácsolódást. Különleges hegykeménység (kb. 59 HRC) kiváló szívósság mellett. A névleges méretnél 0,05 − 0,5 mm-rel kisebb tényleges ⌀ megakadályozza a csapszegkiütő beszorulását a furatba.

Alapanyag:

Extra króm-vanádium acél, krómozott felület.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

    Válassza ki a változatot és a darabszámot

    Hegy ⌀ D (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz