Női munkavédelmi félcipő MILA aqua Low ESD S1, méret 41

Cikkszám: 74720-41
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Védettségi osztály: S1
  • Ujjvédő orrész anyaga: Stahl
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
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
    Sorozat MILA
    Védettségi osztály S1
    Ujjvédő orrész anyaga Stahl
    elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
    EU cipőméret 41
    Festék türkis
    Termék fajtája Biztonsági félcipő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 74720-41
    EAN / GTIN 4030839195239
    Gyártó száma 74720-41
    L-szám L00790 960

    Leírás

    Leírás:

    • Mikroszálas/hálós anyag
    • szövetbélés a természetes szellőzésért
    • Párnázott nyelv
    • Teljes talpbetét LADIES ESD szürke
    • Puha viles ESD talpbetét
    • PU/PU járótalp NOVA
    • acél lábujjvédő kapli
    • EN ISO 20345 S1 SRC
    • Bőrmentes kivitel.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz