Csapszegkiütő markolattal 3 mm

Cikkszám: 747100 3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
121 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hegy ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Hegy ⌀ 3 mm
Teljes hossz L1 150 mm
Tüskehossz L2 45 mm
Szár ⌀ S 8 mm
Ütőfej kivitele speciális ütőfej nemesítés
Nyél csillapító többkomponensű bevonat
Nemesítés edzett
Alapanyag Köracél
Termék fajtája Csapszegkiütő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 747100 3
EAN / GTIN 3148511594513
Gyártó száma 249.G3

Leírás

Kivitel:

Köracél hengeres tüskével, edzett. „Csillapító“ biztonsági nyél a nagyobb kényelem és pontosság érdekében. A speciálisan nemesített ütőfej megakadályozza a szétforgácsolódást.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz