Csapszegkiütő, normál minőség, festett, Hegy ⌀ D: 6mm

Cikkszám: 747000 6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
1 622 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hegy ⌀ D (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Hegy ⌀ D 6 mm
Szabvány DIN 6450 C
Teljes hossz L1 150 mm
Tüskehossz L2 50 mm
Szár ⌀ S 10 mm
Alapanyag Króm-vanádium légedzett acél
Felület festett
Termék fajtája Csapszegkiütő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 747000 6
EAN / GTIN 4049002002854
Gyártó száma R450 006 0

Leírás

Kivitel:

Erős nyolcszögletű szár hengeres tüskével. Teljes hosszában egyenletesen edzett. A speciálisan nemesített ütőfej megakadályozza a szétforgácsolódást. A névleges méretnél 0,05 − 0,5 mm-rel kisebb tényleges ⌀ megakadályozza a csapszegkiütő beszorulását a furatba.

Szabvány:

DIN 6450.
Ellenőrzött biztonság DIN 7255 szerint.

Alapanyag:

Normál minőség króm-vanádium légedzett acélból, festett.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz