Csapszegkiütő, normál minőség, festett 12 mm

Cikkszám: 747000 12
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
165 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hegy ⌀ D (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Hegy ⌀ D 12 mm
    Szabvány DIN 6450 C
    Teljes hossz L1 150 mm
    Tüskehossz L2 50 mm
    Szár ⌀ S 14 mm
    Alapanyag Króm-vanádium légedzett acél
    Felület festett
    Termék fajtája Csapszegkiütő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 747000 12
    EAN / GTIN 4049002021053
    Gyártó száma R451 012 0

    Leírás

    Kivitel:

    Erős nyolcszögletű szár hengeres tüskével. Teljes hosszában egyenletesen edzett. A speciálisan nemesített ütőfej megakadályozza a szétforgácsolódást. A névleges méretnél 0,05 − 0,5 mm-rel kisebb tényleges ⌀ megakadályozza a csapszegkiütő beszorulását a furatba.

    Szabvány:

    DIN 6450.
    Ellenőrzött biztonság DIN 7255 szerint.

    Alapanyag:

    Normál minőség króm-vanádium légedzett acélból, festett.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz