Csapszegkiütő készlet markolattal, ABS műanyag dobozban, Csapszegkiütők száma: 6

Cikkszám: 746950 6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
122 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Csapszegkiütők száma Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csapszegkiütők száma 6
Termék fajtája Csapszegkiütő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 746950 6
EAN / GTIN 7610733254958
Gyártó száma 758.SET

Leírás

Kivitel:

Erős nyolcszögletű szár hengeres tüskével. Teljes hosszában egyenletesen edzett. A speciálisan nemesített ütőfej megakadályozza a szétforgácsolódást. A névleges méretnél 0,05 − 0,5 mm-rel kisebb tényleges ⌀ megakadályozza a csapszegkiütő beszorulását a furatba.

Alapanyag:

Extra króm-vanádium acél különleges minőségben (vagyis maximális hegykeménység − kb. 59 HRC − különleges szívósság mellett), krómozott. Markolat bőrbarát elasztomer bevonattal.

Tartalma:

1-1 db 746940 sz. csapszegkiütő: 2; 3; 4; 5; 6; 8 méret