MARTOR Kések SECUMAX CARDYCUT 746922 , 10 db kartonban

Cikkszám: 746922.12
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Biztonsági kés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 746922.12
EAN / GTIN 4002632801068
Gyártó száma 746922.12
L-szám Z84213

Leírás

Leírás:

Szeretünk oda menni, ahová mások nem mennek. Rozsdamentes.
A mindössze 2 mm-es falvastagsággal és rövid orrával a SECUMAX CARDYCUT az egyik legvékonyabb és legkompaktabb vágóeszközünk. Ezért is jut el oda, ahol a többi kés-nek illeszkednie kell. Például apró résekbe és szűk résekbe, mint például az autóiparban. A penge és a műanyag közötti szűk hozzáférés megkönnyíti az egyrétegű film és papír szabályozott módon történő vágását.
  • Alapanyag:
    Műanyag

  • A befecskendezett és rejtett penge nem kerül túl közel Önhöz vagy az árukhoz. Mondja: Csak azt vágja le, amit igazán szeretne vágni.
  • Az
    extra sima műanyagnak köszönhetően a SECUMAX CARDYCUT különösen simán siklik a rések mentén – még kanyargós vágások esetén is. A vágással is azonnal elkezdődik. Mert a penge nagyon előre indul.
  • A SECUMAX CARDYCUT nagyon jól kezeli a további
    kihívásokat. Végül a nyél és a Nose egy további hidat csatlakoztat, amely például kanyarodás közben stabilizálja a kés-t.

  • A vágószerszám rozsdamentes pengével van felszerelve. Az ónbevonat biztosítja, hogy könnyebben és hatékonyabban vághasson a SECUMAX CARDYCUT készülékkel.

  • A SECUMAX CARDYCUT nem fog ilyen gyorsan elveszni. Mivel a biztonsági kés-t egy szempillával szerelték fel, mindig hasznos helyre rögzítheti.
  • Fő vágási anyagok:
    Csomagolás, nyújtás, zsugorfólia
    ragasztószalag
    fólia és papírháló
    fonal, zsinór
  • Vágási alkalmazás:
    A fóliavágó vagy a sztreccs fóliák
    vágása a filmhálók vágása a
    papírhálók

Jellemző:

  • Markolat: Normál fogantyú
  • Kezelés: Jobb- és balkezes
  • Biztonsági technológia I: Legmagasabb szintű biztonság (SECUMAX)
  • Biztonsági technológia II: Rejtett penge
  • Szállítási zár: Igen
  • Trigger: Kéz
  • Ergonómia: Ergonomikus
  • Vágási mélység (összegezve): 2, 25 mm
  • Fő vágóanyagok: Csomagolás, nyújtás, zsugorfólia, ragasztószalag, film és papírhálók, Fonal, zsinór
  • Vágási alkalmazás: Vágja le a fóliákat, vágja le a fóliákat, vágja le a papírhálókat
  • Kopási tulajdonságok: Magas kopásvédelem
  • Tartó/szemhéj: Igen
  • Szalag karcolás: Nem
  • Alapanyag: Műanyag
  • Softgrip: Nem
  • Fémdetektálható: Nem
  • Penge vastagsága (eldobható kés): 0, 30
  • Penge vastagsága (eldobható kés) (egység): Mm
  • Szerelt penge penge alakú (kés): Egyéb
  • Szerelt rozsdamentes penge (kés): Igen
  • Csere pengék a nyél-ban: Nem
  • Penge csere szerszám nélkül: Nem
  • Blade Change zárható: Nem
  • Promóciós lehetőségként: Igen
  • GS karakter (szöveg): TÜV-/VPA-tesztelt

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz