Csapszegkiütő, különleges minőség krómozott 8 mm

Cikkszám: 746900 8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
593 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hegy ⌀ D (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Ajánlat

    Állítsa be árelőnnyel

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Hegy ⌀ D 8 mm
    Teljes hossz L1 150 mm
    Tüskehossz L2 45 mm
    Szár ⌀ S 10 mm
    Hegykeménység 59 HRC
    Alapanyag Különleges minőség extra króm-vanádium acélból
    Felület krómozott
    Termék fajtája Csapszegkiütő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 746900 8
    EAN / GTIN 7610733200740
    Gyártó száma 755.8

    Leírás

    Kivitel:

    Erős nyolcszögletű szár hengeres tüskével. Teljes hosszában egyenletesen edzett. A speciálisan nemesített ütőfej megakadályozza a szétforgácsolódást. A névleges méretnél 0,05 − 0,5 mm-rel kisebb tényleges ⌀ megakadályozza a csapszegkiütő beszorulását a furatba.
    Különleges minőség, vagyis rendkívül kemény hegy − kb. 59 HRC − kiváló szívósság mellett.

    Alapanyag:

    Különleges minőség extra króm-vanádium acélból, krómozott.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz